曜日別特売

【レンタル】電離箱式サーベイメーター(校正書付)

【レンタル】電離箱式サーベイメーター(校正書付) - 日立アロカメディカル

優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ
1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。

用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能仕様【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定)質量(kg)3測定範囲1cm線量当量、個人線量当量0.3~10μSv 、線量当量率1μSv /h~300mSv/h電源単3形アルカリ乾電池×4本分解能1μSv電池寿命連続80時間以上(アルカリ乾電池にて)外寸法(mm)40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06772797ICS-323C本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ビニール袋、収納ケース、取扱説明書5
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772806ICS-323C本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ビニール袋、収納ケース、取扱説明書10
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772815ICS-323C本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ビニール袋、収納ケース、取扱説明書15
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772824ICS-323C本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ビニール袋、収納ケース、取扱説明書30
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115566ICS-323C本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ビニール袋、収納ケース、取扱説明書延長3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59742159ICS-323C本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ビニール袋、収納ケース、取扱説明書60
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742168ICS-323C本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ビニール袋、収納ケース、取扱説明書90
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742177ICS-323C本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ビニール袋、収納ケース、取扱説明書120
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06772833ICS-323C本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ハンドストラップ、ショルダーベルト、レコーダー接続用プラグ、収納ケース、簡易取扱説明書延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする