【レンタル】腐食部用超音波厚さ計(校正書付)

【レンタル】腐食部用超音波厚さ計(校正書付) - 帝通電子研究所

危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能!
UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。
データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。

仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース寸法(mm)70(W)×155(H)×28D)測定範囲2.0~250.0mm(鋼中)質量(g)本体 370、探触子 50電源単3アルカリ乾電池2本精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5%測定方式パルス反射方式(一振動子法)表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)使用時間60時間以上表示単位0.1mm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773892UDM-580DL5
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06773908UDM-580DL10
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06773917UDM-580DL15
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06773926UDM-580DL30
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115724UDM-580DL延長2
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59742850UDM-580DL60
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742859UDM-580DL90
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742868UDM-580DL120
オープン
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06773935UDM-580DL延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/217/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする