曜日別特売

【レンタル】分光放射照度計(校正書付)

【レンタル】分光放射照度計(校正書付) - コニカミノルタセンシング【レンタル】分光放射照度計(校正書付) - コニカミノルタセンシング

照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能
光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。

仕様
【出力波長間隔】1 nm
【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)
【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長)
セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w)寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D)質量(g)350電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒インターフェースUSB2.0測定波長360~780nm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06774294CL-500A0.1~100000Lx(色度表示は5Lx以上)5
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06774303CL-500A0.1~100000Lx(色度表示は5Lx以上)10
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06774312CL-500A0.1 ~ 100000Lx(色度表示は 5Lx以上)15
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06774328CL-500A0.1~100000Lx(色度表示は5Lx以上)30
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115785CL-500A0.1~100000Lx(色度表示は5Lx以上)延長2
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744916CL-500A0.1~100000Lx(色度表示は5Lx以上)60
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744925CL-500A0.1~100000Lx(色度表示は5Lx以上)90
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744941CL-500A0.1~100000Lx(色度表示は5Lx以上)120
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06774337CL-500A0.1~100000Lx(色度表示は5Lx以上)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする