【レンタル】膜厚計(校正書付)

【レンタル】膜厚計(校正書付) - サンコウ電子

メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型
電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。

セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D)質量(g)200電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
測定範囲
測定方式
プローブ
測定精度
表示分解能
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06774547SWT-8200Ⅱ5(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm付き
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06774556SWT-8200Ⅱ10(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm付き
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06774565SWT-8200Ⅱ15(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm付き
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06774574SWT-8200Ⅱ30(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm付き
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115837SWT-8200Ⅱ延長3(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm付き
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59742606SWT-8200Ⅱ60(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm付き
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742615SWT-8200Ⅱ90(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm付き
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742631SWT-8200Ⅱ120(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm付き
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06774583SWT-8200Ⅱ延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)(Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります(Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0(Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm(Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/218/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする