曜日別特売

ひっぱりくん

ひっぱりくん - 日本甜菜製糖ひっぱりくん - 日本甜菜製糖ひっぱりくん - 日本甜菜製糖ひっぱりくん - 日本甜菜製糖ひっぱりくん - 日本甜菜製糖ひっぱりくん - 日本甜菜製糖
(1件のレビュー)

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。

内容量1台
注意
※お届け先が屋号を持たない個人宅の場合、配送できません。
全14種類を絞り込む
条数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
条数
適合
質量(kg)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
条間距離(cm)
適合畦
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07810784改良HP-7Ⅳ2CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、(LP303)15.51600~1700×760~960×69012~30平~高畔(ベット)
オープン
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810802改良HP-7Ⅳ 73mm溝切付2CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、(LP303)15.51600~1700×760~960×69012~30平~高畔(ベット)
オープン
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810906HP-12H(分葱用)1CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、LP30310.1(ウエイト2kg込)1630~1715×760~940×315-平~高畔(ペット)
オープン
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810924HP-132CP253、CP303、LP30314.52067~2267×348~918×37010平畦~高畦
オープン
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21357403HP-161CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、(LP303-10、LP303-15)121995~2063×879~1056×31513~平畦、高畦(ベット)、溝(20cm以上、深さ25cmまで)
オープン
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21357412HP-16 73溝切付1CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、(LP303-10、LP303-15)121995~2063×879~1056×31513~平畦、高畦(ベット)、溝(20cm以上、深さ25cmまで)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21357428HP-16S1CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、(LP303-10、LP303-15)121995~2063×879~1056×31513~平畦、高畦(ベット)、溝(20cm以上、深さ25cmまで)
オープン
94,900
104,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810714HP-61CP253、CP303、CP304、CP305、(LP303)121895~1960×660~805×31513~溝~高畔(ベット)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810732HP-6 73溝切付1CP253、CP303、CP304、CP305、(LP303)121895~1960×660~805×31513~溝~高畔(ベット)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810766HP-6S------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810827HP-81CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354111660~1730×770~910×31512~平~高畔(ベット)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810845HP-101CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、LP303132010~2145×800~1115×31513~平~高畔(ベット)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810863HP-10 73溝切付1CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、LP303132010~2145×800~1115×31513~平~高畔(ベット)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07810888HP-11NM2CP253、CP30314.51900~2000×890~1090×690-溝畔
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21357403
2017-05-28
用途: 白ネギ、根赤ネギの定植
丹波ハピー農園

作業効率が抜群!初めて使いましたが、非常に早く植えてくれます。今のところ「素晴らし!っという感想です。移植後の活着も床土と一緒に植えるので苗だけを植えるこれまでより良いだろうと期待しています。しかし、本畑は草や藁などを無くし細かく砕土耕うんしておかないとスムーズな作業が難しいようです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする