イノック
チーズ
材質
304(SCS 13A)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06853193
304T80A
80
3
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06853184
304T100A
100
4
¥
41,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材