イノック
チーズ 316TL
材質
316(SCS 14A)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06853832
316TL8A
8
1/4
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
06853823
316TL6A
6
1/8
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06853753
316TL10A
10
3/8
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
06853762
316TL15A
15
1/2
¥
2,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
06853778
316TL20A
20
3/4
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06853787
316TL25A
25
1
¥
4,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06853796
316TL32A
32
1 1/4
¥
7,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06853805
316TL40A
40
1 1/2
¥
8,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06853814
316TL50A
50
2
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材