曜日別特売

径違いチーズ

径違いチーズ - イノック径違いチーズ - イノック
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06857506316TR20A15A10S20×153/4×1/2
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857515316TR25A15A10S25×151×1/2
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857524316TR25A20A10S25×201×3/4
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857533316TR32A15A10S32×151・1/4×1/2
6,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857542316TR32A20A10S32×201・1/4×3/4
6,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857558316TR32A25A10S32×251・1/4×1
6,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857567316TR40A20A10S40×201・1/2×3/4
8,300
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857576316TR40A25A10S40×251・1/2×1
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857585316TR40A32A10S40×321・1/2×1・1/4
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857594316TR50A25A10S50×252×1
9,400
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857603316TR50A32A10S50×322×1・1/4
9,300
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857612316TR50A40A10S50×402×1・1/2
9,300
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857628316TR65A40A10S65×402・1/2×1・1/2
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857637316TR65A50A10S65×502・1/2×2
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857646316TR80A40A10S80×403×1・1/2
18,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857655316TR80A50A10S80×503×2
17,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857664316TR80A65A10S80×653×2・1/2
17,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857472316TR100A50A10S100×504×2
27,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857488316TR100A65A10S100×654×2・1/2
26,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857497316TR100A80A10S100×804×3
26,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする