曜日別特売

面座付さし込み溶接フランジ 316RF

面座付さし込み溶接フランジ 316RF - イノック面座付さし込み溶接フランジ 316RF - イノック
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1枚
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06859283316RF10K15A151/29515
2,180
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859308316RF10K20A203/410015
2,690
2,688
2,957(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859326316RF10K25A25112519
4,120
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859344316RF10K32A321 1/413519
5,340
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859353316RF10K40A401 1/214019
5,340
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859362316RF10K50A50215519
6,120
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859378316RF10K65A652 1/217519
8,050
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859387316RF10K80A80318519
8,050
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859256316RF10K100A100421019
9,660
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859265316RF10K125A125525023
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859274316RF10K150A150628023
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859292316RF10K200A200833023
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859317316RF10K250A2501040025
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859335316RF10K300A3001244525
41,600
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする