曜日別特売

EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 - LAMP(スガツネ工業)EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 - LAMP(スガツネ工業)

ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。

材質亜鉛合金(ZDC)仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500最高高さ(mm)(扉)1200適合ガラス厚(mm)5、6、8付属品取付調整スペーサー内容量1個
注意
扉の閉止位置が適切でないと正しく施解錠しない場合があります。戸当りやマグネットキャッチを必ず併用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08520968XL-ESG-L
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520977XL-ESG-R
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする