LAMP(スガツネ工業)
EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂
仕上
素地
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×16
色
ブラック
最大幅(mm)
(扉)引戸:800、開き戸:500
最高高さ(mm)
(扉)1200
内容量
1個
注意
扉の閉止位置が適切でないと、正しく施解錠しない場合があります。引戸にはストッパーや扉ガイド、開き戸には戸当りやマグネットキャッチを必ず併用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08520986
XL-ESW-L
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520995
XL-ESW-R
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった