LAMP(スガツネ工業)
SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ
付属品
取付座金(木扉用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
注意
取付ねじ別売(SLS-ELAN-AZ)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08522386
SLS-ELAN-AZ
1個
取付座金本体
-
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522395
SLS-ELAN-AZS
1セット
専用ねじセット
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×12(2本)、十字穴付トラス小ねじM4×5(1本)
¥
70
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください