曜日別特売

埋込取手 HH-JS ねじ取付

埋込取手 HH-JS ねじ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
本品は手掛かりがあります。

付属品
十字穴付なべ小ねじM4×10
ばね座金呼び4
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518265HH-JS70-BL10.5393817192558704348
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
08518274HH-JS70-IV10.5393817192558704348
380
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518283HH-JS90-BL113114421.5223178906368
430
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
08518292HH-JS90-IV113114421.5223178906368
430
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518308HH-JS110-BL113.5115024.42636961108390
480
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
08518317HH-JS110-IV113.5115024.42636961108390
480
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
08518326HH-JS140-BL11.53.51164343348126140109116
560
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
08518335HH-JS140-IV11.53.51164343348126140109116
560
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08518308
2018-08-23
用途: 引出し製作時

樹脂製だが安っぽさはなく、使用感も良い。
ただし付属ネジが板金用のため短く、木部に取り付ける場合は別途必要になる点に注意。

対象商品 : 08518292
2017-02-18
用途: クローゼット扉に使用
有限会社飯盛工業建設業・工事業

既存の物に近い品物で非常に良かったです。次回もまた宜しく
お願いいたします。ありがとうございました。

対象商品 : 08518326
2015-12-15
用途: 厨房ステン引出し取手
社会福祉法人十日町福祉会医療・福祉・介護関連業

引出し取っ手の修理です。前回は業者へ依頼し時間も手間もかかりその分金額もかかりました。今回はこの品物を見つけ現場の者で修理できると判断し正規品に近いサイズを選択させていただきました。結果、良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする