LAMP(スガツネ工業)
薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品
受座
材質
(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
材質(本体)
ABS樹脂
種類
標準タイプ
仕上
(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08519385
MC-111IV
24.5
21
24
7
64
46
42
45
55
30
7.5
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08519394
MC-112IV
23.5
20
23
6.2
53
35
31
34
44
20
6.7
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519403
MC-113IV
17
13.5
17
6
43
25
20
24
34
13
6.5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください