LAMP(スガツネ工業)
エッジシール 8855KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
6、8
内容量
1個
注意
定尺2500 mmでの販売です。
必要な長さにカットしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08523892
8855KUO-8-2500
¥
5,110
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください