LAMP(スガツネ工業)
エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
6、8
内容量
1個
注意
定尺2500 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08523874
8858KUO-8-2500
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください