LAMP(スガツネ工業)
オール樹脂製平丁番 218-9220
樹脂製の軽量蝶番です。
軸は圧入しているため脱落しません。
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
質量(g)
18
タイプ
平行形
種類
平蝶番
推奨ねじ
M6皿ねじ
本体長さ(mm)
60
羽根厚さ(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
40
内容量
1個
注意
使い始めの蝶番は開閉操作に引っ掛かりを感じる場合がありますが、開閉を繰り返すうちにスムーズになり解消していきます。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08522002
218-9220
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください