LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25
(2件のレビュー)
キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質
(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
6.2
質量(g)
6
仕上
(本体、受座)バレル研磨
許容荷重(N)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08519568
SCC-25
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください