磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼形状通常型幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)15以下/2ヶ高さ(mm)(扉)1200以下種類ガラス蝶番付加機能キャッチ付本体長さ(mm)45適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600内容量1個