曜日別特売

クォーターターン 100-90型

クォーターターン 100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型 - LAMP(スガツネ工業)

筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。
アースナット付もあります。

材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
本品は、従来品よりハウジングが短いため回転カムを使用する場合、記載H寸法より6 mm短くなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08520094100-904426クロムめっき、(六角ナット)光沢クロメート処理
630
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520103100-904626塗装/ブラック、(六角ナット)光沢クロメート処理
630
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520112100-9138-00-0001013クロムめっき、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理
880
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520128100-9138-00-0001212クロムめっき、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理
880
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520137100-9138-00-0000615クロムめっき、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理
880
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520146100-9138-00-0000715クロムめっき、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理
880
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520155100-9140-00-0001013塗装/ブラック、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理
880
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520164100-9140-00-0001212塗装/ブラック、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理
880
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520173100-9140-00-0000615塗装/ブラック、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理
880
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520182100-9140-00-0000715塗装/ブラック、(フランジ付六角ボルトM6)光沢クロメート処理
880
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする