マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。
マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。
洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム高さ(mm)19材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト使用環境防錆吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個