曜日別特売

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ呼び3
掘込加工テンプレート
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900内容量1個
注意
アームストッパーと併用する場合は、HES3D-120-A100をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521817HES3D-120DCシルバー(本体、ベースフレーム、アーム)サチライトクロムめっき(シルバー)、(ねじカバー)サチライトクロムめっき(シルバー)
5,330
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08521826HES3D-120DNシャンパンゴールド(本体、ベースフレーム、アーム)サチライトニッケルめっき(シャンパンゴールド)、(ねじカバー)サチライトニッケルめっき(シャンパンゴールド)
5,330
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521835HES3D-120BLブラック(本体、ベースフレーム、アーム)電着塗装(ブラック)、(ねじカバー)ブラック(ブラック)
5,330
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08521817
2020-11-26
用途: ドアに取付ける丁番として
製造業

通常の丁番は表にでているので目立つが、この製品は中に隠れるので見た目がすっきりして良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 08521817
2018-03-25
用途: ドアの隠し蝶番として
サービス業

この商品らしき動画を見たが、出来れば扉と枠の隙間がどの程度あるのかもその動画の中で伝えて欲しかった。蝶番が外に出て来ない構造は大変満足しているので星4つです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする