メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
仮止機能により施工性が向上します。
仕様扉幅(開き扉):900mm以下
扉幅(収納パネル):500~ 900mm
扉高さ:2500mm以下
扉厚:34~40mm
扉質量:40kg以下
付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15
掘込加工テンプレート
用途建具用材質鋼主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ色ライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900内容量1個