曜日別特売

シューシャインペーパーフック SSF-10型

シューシャインペーパーフック SSF-10型 - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型 - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型 - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型 - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型 - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型 - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型 - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。
衣服が引っかかりにくいストレート形状です。
スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。

付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30吊下荷重N(kgf)58(5.8)奥行(mm)40取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)58付加機能なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08523682SSF-10CRクロムめっき快削黄銅24
900
819
901(税込)
当日出荷
08523698SSF-10GP24K金めっき焼付塗装/クリアー快削黄銅24
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08523707SSF-10CR-SWクロムめっき快削黄銅+スワロフスキークリスタル25
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
08523716SSF-10GP-SW24K金めっき焼付塗装/クリアー快削黄銅+スワロフスキークリスタル25
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シューシャインペーパーフック SSF-10型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08523682
2016-08-30
用途: 壁掛けようの、ポイント
サービス業

値段の割にしっかりした造りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする