曜日別特売

樹脂製平丁番 HG-P100

樹脂製平丁番 HG-P100 - LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100 - LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100 - LAMP(スガツネ工業)

塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。
軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。
クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。
鉛不使用で環境に配慮しています。

用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂種類平蝶番質量(g)74仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80内容量1個
注意
使用状況によりねじが緩むことがあります。適宜ご確認ください。
ねじ止めの際はワッシャーを併用してください。
アルミフレームにご使用の際、取付ねじを締め込みすぎると破損の恐れがありますのでご注意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N/ペア)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
羽根厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521993HG-P10098100808
3,200
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする