曜日別特売

シリコン製ジャバラ BLW型

シリコン製ジャバラ BLW型 - LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型 - LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型 - LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型 - LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型 - LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型 - LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型 - LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型 - LAMP(スガツネ工業)

直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。
シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。
専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。
キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。
受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。

材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
屋内でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08523996BLW83B8151(縮時)65、(伸時)4002本連結時(縮時)130、(伸時)8003本連結時(縮時)200、(伸時)1200
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08524005BLW106B10467(縮時)40、(伸時)2202本連結時(縮時)70、(伸時)4503本連結時(縮時)100、(伸時)650
4,210
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08524014BLW135B13387(縮時)70、(伸時)5002本連結時(縮時)145、(伸時)10003本連結時(縮時)220、(伸時)1300
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする