サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。



4回注文したが、4回目の届く時間が長すぎる、この前は2日、3日ぐらいで届いてくれたのに、なんで4回目の出荷は二週間以上待たせるのか?理由が分からなく、がっかりする
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
友達のために3回注文したが、届いたら、中に取り付け方の説明とか、何も入ってないですね、すごく困ります。普通は入れないですか?仕様書とか?
恐れ入りますが、こちらは業務用品として取扱説明書が作成されておりません。
何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
未使用未開封でしたら返品を承りますので、よろしくお願い致します。