曜日別特売

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) - LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) - LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) - LAMP(スガツネ工業)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。

用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50内容量1個
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521372HG-S70-50799-91273657.0( 71.4)
10,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
08521388HG-S100-50799-906237110.0(102.0)
10,300
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする