曜日別特売

スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付

スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 - LAMP(スガツネ工業)

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。
硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。
付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。
左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。

材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1.5~3仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき内容量1個
注意
錠前付仕様は、錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレーテフロドライTFD、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。(油系の潤滑剤は使用しないでください)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518563MS843-1-1-D89636213、14.5、16210
3,050
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
08518572MS843-1-289636213、14.5、16200
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518588MS843-2-1-D107807913、14.5、16250
3,350
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518597MS843-2-2107807913、14.5、16240
3,050
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518606MS843-3-1-D123969513、14.5、16280
3,660
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518615MS843-3-2123969513、14.5、16270
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする