曜日別特売

スイングリフトアップ SLUN-N型

スイングリフトアップ SLUN-N型 - LAMP(スガツネ工業)スイングリフトアップ SLUN-N型 - LAMP(スガツネ工業)スイングリフトアップ SLUN-N型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。
扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。
キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)
十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
主材質ABS樹脂/鋼仕様使用温度:5 ℃~35 ℃セット内容左右各1本幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)390~450仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直上開き最大扉高さ(mm)450最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)390内容量1セット
注意
本体1セットにつき、別売の連動バーが必要です。横方向の強度を確保したい場合は2本取り付けてください。1本の場合はアームA部に取り付けてください。
ガラス扉に取り付ける場合、ガラス枠の幅を75 mm以上とってください。
扉幅方向の中央に必ずハンドル(別売)を取り付けてください。扉を開きやすくするために、扉座金の下端より上側に取り付けてください。
元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522517SLUN-3N(扉)2.8~3.83.8
18,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
08522526SLUN-4N(扉)3.8~4.84.8
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
08522535SLUN-5N(扉)4.8~5.85.8
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-11-05
用途: 建具用

生産が追い付かない人気商品で助かりました。
初めての使用に戸惑い、最初の製品をダメにしてしまいましたが
すぐに再注文でき助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする