スイングリフトダウン SLD型

スイングリフトダウン SLD型 - LAMP(スガツネ工業)スイングリフトダウン SLD型 - LAMP(スガツネ工業)スイングリフトダウン SLD型 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。
扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。
スプリングの力により、扉は軽く閉まります。
キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)
十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
主材質ABS樹脂/鋼仕様使用温度:5 ℃~35 ℃幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)360~400仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直下開き最大扉高さ(mm)400最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)360内容量1個
注意
本体1セットにつき、別売の連動バーが必要です。横方向の強度を確保したい場合には2本取り付けてください。1本の場合はアームA部に取り付けてください。
ガラス扉に取り付ける場合、ガラス枠の幅を45 mm以上とってください。
扉幅方向の中央に必ずハンドル(別売)を取り付けてください。扉を開きやすくするために扉座金の上端より下側に取り付けてください。
元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作を行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522544SLD-3(扉)3~44
18,570
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
08522553SLD-4(扉)4~55
18,570
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
08522562SLD-5(扉)5~66
18,570
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする