LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途
飲み残し
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
質量(g)
490
適合ホース内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08524312
AE-DH020-MR
鏡面研磨
64-6767-75
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
08524328
AE-DH020-HL
ヘアライン仕上
64-6767-73
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください