ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。
ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。
リベット取り付けも可能です。

付属品
MC-YN015SPのみ
受座
十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1内容量1個
注意
水まわりや高温多湿環境下でご使用の場合、マグネットに付着した鉄粉から錆が発生する場合があります。
80 ℃以下の場所で使用してください。
受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
本製品の取付面側には、必ずねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08519367MC-YN015S2.2353.6
490
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
08519376MC-YN015SP2.2357.3
530
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08519376
2022-11-10
用途: ビニールハウスのアルミドアの隙間対策
農・林・水産業

ビニールハウスのアルミドアは軽くて風で空いてしまうため、虫やネズミなど入り困っていましたが、これを取り付けることで風で空かなくなりました。
ただしゴムを挟んで高さを調整する必要がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする