ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)

ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。
シーリングピンに適応しています。

仕上バレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
適合フック
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0851948244-4292SSステンレス鋼(SUS304)90004-4292SS8134(830)
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0851947343-4000SSSUS30446004-663LBSS9800(1000)
18,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする