ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

メーカー100万回開閉試験をクリアしています。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。

材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
下表のトルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522194HG-SHL323018
820
739
813(税込)
当日出荷
08522203HG-SHL505032
940
859
945(税込)
当日出荷
08522212HG-SHL606040
1,000
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08522212
2017-04-24
用途: 点検用の扉に

戻りの強度が欲しかったのですが、少し弱いかなと・・・
でも良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする