曜日別特売

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 - LAMP(スガツネ工業)

50万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調節できます。
扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。

材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番付属品十字穴付皿タッピンねじ質量(g)336仕上素地付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ本体長さ(mm)153羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)78.2内容量1個
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャおよび内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重N(kgf)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
羽根厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522167ST150-6314-05400(40)/2ケ、600(60)/3ケ15378.22.5
13,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする