ステンレス鋼製つまみ

ステンレス鋼製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じデザインのフック ZL-2105もあります。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)Zwei L仕上最大適合板厚(mm)23最小適合板厚(mm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518432ZL-190933
76,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518448ZL-191027
84,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする