ステンレス鋼製平丁番 KHA型

ステンレス鋼製平丁番 KHA型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 KHA型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 KHA型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 KHA型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 KHA型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 KHA型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 KHA型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 KHA型 - LAMP(スガツネ工業)

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。
穴付きと穴無しがあります。

材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)32内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
寸法H(mm)
管数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522018KHA-25CN(扉)3以下13253
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
08522027KHA-30CN(扉)4以下16303
470
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
08522036KHA-40CN(扉)6以下21403
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522045KHA-50CN(扉)7以下26503
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522054KHA-60CN(扉)9以下31605
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522072KHA-75CN(扉)11以下39755
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522088KHA-80CN(扉)12以下42805
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522106KHA-100CN(扉)15以下521005
970
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
08522063KHA-65CN(扉)10以下34655
380
取扱い終了
返品不可
08522097KHA-90CN(扉)13以下47905
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする