LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型
いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
許容荷重(N)
1764
高さ(mm)
23
適合フック
01-502SS、02-502SS、03-502SS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
37-1260SLSSに鍵違いはありません。
シリンダー錠は鋼製です。
37-1260SLSSは錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレー テフロドライ TFD、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。(油系の潤滑剤は使用しないでください)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
材質
許容荷重(N[kgf])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08519507
37-1260SLSS
(本体)バレル研磨、(シリンダー錠)クロムめっき、(キー)ニッケルめっき
(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(シリンダー錠、キー)鋼
1764(180)
130
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08519516
33-1260SS316
(本体)バレル研磨
(本体)ステンレス鋼(SUS316)
1764[180]
115
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください