ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付

ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)

掛代の調節が簡単にできます。

材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.4質量(g)135仕上バレル研磨適合フック01-535SS、03-613SS、05-655SS、02-535SS、07-613SS、06-655SS、03-535SS、03-633SS、007-655SS、07-535SS、01-655SS、02-1123SS、01-613SS、02-655SS、03-1123SS、02-613SS、03-655SS、001-600CLRSS許容荷重(N)255許容荷重(N[kgf])255(26)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0851949850-1546SS
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする