LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付
取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。
南京錠とあわせて使用できます。
掛代の調節が簡単にできます。
受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途
船舶など
材質
(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
推奨ねじ
許容荷重(N[kgf])
質量(g)
許容荷重(N)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08519525
934151
(本体)電解研磨、(受座)バレル研磨
M4皿小ねじ(本体)、M4トラス小ねじ(受座)
1000[102]
83
1000
18
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519534
934152
(本体)サテン仕上、(受座)バレル研磨
M4皿小ねじ(本体)、M4トラス小ねじ(受座)
1000[102]
83
1000
18
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519543
934161
(本体)電解研磨、(受座)バレル研磨
M5皿小ねじ
1500[153]
208
1500
23
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519552
934162
(本体)サテン仕上、(受座)バレル研磨
M5皿小ねじ
1500[153]
208
1500
23
¥
11,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください