ステンレス鋼製フック XL-HJT型

ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。
厚み4 mmと重厚な造りです。

付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08523567 XL-HJT55M 33 55 23 8 19 15.5
1,350
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
08523576 XL-HJT55TT 33 55 23 8 19 15.5
1,250
999
1,099 (税込)
欠品中
08523585 XL-HJT70M 43 70 30 10 23 18.5
1,650
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷

返品不可
08523594 XL-HJT70TT 43 70 30 10 23 18.5
1,500
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08523585
2018-08-31
用途:
トルクレンチ等の壁掛け用に使用
卸売・小売業

トルクレンチ等の壁掛け用に大量に購入。
テッカテカに光ってて思っていた以上に見栄えがかっこよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする