曜日別特売

ステンレス鋼製フック ZL-2104型

ステンレス鋼製フック ZL-2104型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック ZL-2104型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック ZL-2104型 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。

付属品
回転止め剣先ピン
プラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)
ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)
ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08523533ZL-2104-1010292957
22,150
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08523542ZL-2104-16164747810
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする