ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 - LAMP(スガツネ工業)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。

材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼ストローク(mm)62質量(g)100仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地ストッパー開時保持適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)195最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー内容量1個
注意
扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合閉扉時のA寸法は伸縮最小寸法より大きくしてください。小さい場合は蝶番やフラップステーを破損するおそれがあります。
扉1枚につき1本使いでご使用ください。2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522772L-195-JC-B
2,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522788L-195-JC-A
2,800
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする