曜日別特売

ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。

主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー内容量1個
注意
連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
2本以上で使用するときは、取付位置の寸法を一致させてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522648S-52T15R
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08522657S-52T15L
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08522657
2020-11-20
用途: クーラーボックスの蓋に使用

少し可動部分が堅い様な気がしますが
取り付けたらさほど気になりませんでした

対象商品 : 08522648
2019-02-12
用途: ベンチ兼物入の上蓋に使用
黒岩工務店建設業・工事業

上蓋(木材ランバーコア)20x450x1350のに左右2個付けで使用。
1個ではトルク不足でしたが2個付けてよい感じになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 08522657
2018-11-01
用途: 部品交換
運輸・通信業

フリーストップ機構のないドレッサーのステーと交換し、好きな位置に鏡を向けることができらようになり良かった。取り付け用のタッピングビスが付いて欲しかった。

対象商品 : 08522648
2018-10-02
用途: 箱モノの蓋
教育・研究機関

自由な位置で止まり、小型で邪魔にならず いい感じに使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 08522648
2017-09-24
用途: 窓用
その他業種

トルクが強すぎて木枠がたえれません。太い木材の木枠や、一枚物の木製扉なら大丈夫かと、、、、、

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする