LAMP(スガツネ工業)
スナップキャッチ 295-9002型
受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。
十分な強度でワンタッチ固定を実現。
製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
材質
(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
44
種類
クリップ型
適合板厚(mm)
(扉)0.8~3
仕上
(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理
取付け方法
面付タイプ
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
吸着力(N)
引張強度N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08519053
295-9002-00-00001
16
61
15
15(1.5)
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519062
295-9002-00-00003
16
61
30
30(3)
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519078
295-9002-00-00005
16
61
50
50(5.1)
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった