ディテントトルクヒンジ HG-DTB型

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 - LAMP(スガツネ工業)ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。
脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。
片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。

用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心を水平にし、ずれないように取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
質量(g)
タイプ
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08525247HG-DTB4-R331622右用0.4±20%(4.08±20%)
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08525256HG-DTB4-L331622左用0.4±20%(4.08±20%)
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
08525265HG-DTB8-R331623右用0.8±20%(8.16±20%)
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
08525274HG-DTB8-L331623左用0.8±20%(8.16±20%)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTB型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08525247
2025-08-24
用途: 壁付けサーキュレーターに本品を取り付けた台座を付け、角度自在にした。け、
その他業種

ヒンジ式で適度なトルクもあり、すきな角度で保持できるので、使い勝手が良い。
街中のホームセンターには探してもなく、モノタロウにはだいたい有るのは、とても助かります。

対象商品 : 08525247
2022-12-01
用途: 鉄製やや重めの蓋用
都築工芸

小さいのに重量のあるものに使えて良いです。
動きもスムーズで品質の良さを感じました。仕上げも丁寧に作られてます。

2020-03-13
用途: 上下開きカバー開閉用ヒンジ

単体で感触を確認した時は固いと感じたのですが、実際に取り付けると、てこの原理で開閉トルク良い具合になりました。
カバー(200*200 t10 PL-PEM製)もしっかり任意の位置でキープ出来てました。

対象商品 : 08525247
2017-07-09
用途: 軽量 跳ね上げ扉のヒンジ
ディフロンティア株式会社

バックトルクの解消を目的としている構造が、弱いロック機構も兼ねているので部品点数削減に貢献している。他のシリーズと互換のあるピッチだったので、扉の重量が想定外だったときに直ぐに代替が効くのが良い。アクリル扉向けにもっとトルクの弱いものがあると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする