LAMP(スガツネ工業)
取手 SAZ-121CR
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
28
質量(g)
63
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
11
仕上
クロムめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08518213
SAZ-121CR
102
121
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください