曜日別特売

トルクヒンジ MH15型

トルクヒンジ MH15型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH15型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH15型 - LAMP(スガツネ工業)

2万回開閉試験をクリアしています。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。

用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)72種類平蝶番型開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
トルク公差は下表のように各品番で異なります。
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521476MH15-40357.285開き方向(初期)3.13(31.9)/±30%、閉じ方向(初期)5.0(51.0)/±20%
4,750
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521485MH15-40657.285開き方向(初期)5.0 (51.0)/±30%、閉じ方向(初期)8.0(81.6)/±20%
4,750
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
08521494MH15-30357.285開き方向(初期)5.0 (51.0)/±20%、閉じ方向(初期)3.13(31.9)±30%
4,750
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521503MH15-30657.285開き方向(初期)8.0 (81.6)/±20%、閉じ方向(初期)5.0(51.0)/±30%
4,750
4,098
4,508(税込)
当日出荷
08521512MH15-20357.285開き方向(初期)5.0 (51.0)/±20%、閉じ方向(初期)5.0(51.0)/±20%
4,750
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
08521528MH15-20657.285開き方向(初期)8.0 (81.6)/±20%、閉じ方向(初期)8.0(81.6)/±20%
4,750
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

REELL トルクヒンジ MH15型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする