曜日別特売

抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
扉のつり込みもワンタッチとなります。

材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄種類抜き差し蝶番仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理本体長さ(mm)75開き角度(度)130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521932443-9101-00-100151591.2~1.7
5,750
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521948443-9101-00-200151591.2~1.7
5,750
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521957443-9101-00-100251602.2~2.7
5,750
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521966443-9101-00-200251652.2~2.7
5,750
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521975443-9101-00-100301602.7~3.2
5,750
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521984443-9101-00-200301602.7~3.2
5,750
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする